タイムカードラック

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37179712 品番 CR-20N
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スリムな壁掛け式です。
最下段にサブポケットが付いています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×40×700 タイプ20人用 質量(kg)0.77 トラスコ品番304-1301

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:362

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37179615
2021-03-18
用途:
タイムカード入れ
株式会社橋本製作所 様

タイムカードが途中で引っかかり、最後まで収納されません
カードが膨らんでいたり多少でも曲がっていたりすると
スマートに収納できず。
カードホルダー本体が薄い分仕方がないのか、、、

対象商品:
37179615
2016-01-18
用途:
タイムカード入れ

いちばん下に、大きめのポケットあるので、タイムカードの入れ替えに便利。

2人が参考にしています
対象商品:
37179712
2016-02-27
用途:
社員のタイムカード入れ

社員数が増えたので20人用のラックが必要になり購入しました。
場所をとらず、最下部の物入れ用ポケットも便利で購入して良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
37179633
2014-06-10
用途:
タイムカード用

タイムカードをさす場所が多いのに丈が短かったので心配しましたが、問題なく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする