セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 屋外用掛け時計
大型屋外防雨型オフィスクロック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37179746
品番
KH411S
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。
飛散防止ガラスを使用しています。
表示方式
アナログ
機能
屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式
トラスコ品番
002-6867
材質
枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス
質量(kg)
3.1
種類
掛時計
使用温度範囲(℃)
-20℃〜+60℃
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
450×78
使用電池
リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1
電池寿命
約5年
アズワン品番
1-7274-01
防水
○