曜日別特売
A4E-C6B A4レターケース ナカバヤシ 37180001

A4レターケース

(11件のレビュー)
取扱い終了
引出し数
引出し組合せA4浅型5個、A4深型1個
内容量1台注文コード37180001品番A4E-C6B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

A4フラットファイルが収まります。

サイズA4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×345仕様鍵なしタイプトラスコ品番352-9436質量(kg)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×345引出し内寸法(mm)浅型237×310×37、深型237×310×80引出し組合せA4浅型5個、A4深型1個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37866552
2020-11-22
用途: 会社の事務用品
不動産業

狭い会社の書類整理に最高です。デザインや色、使い勝手もよくおすすめです。

対象商品 : 37866552
2020-07-15
用途: 説明書の仕分け
石島商事株式会社卸売・小売業

何回も注文しましたが、とても使いやすいです。今後とも、よろしくお願い致します。
石島商事株式会社より

1が参考にしています
対象商品 : 37866552
2020-05-21
用途: 事務用品の収納
サービス業

部屋の隙間にぴったり収まり寸法通りで良かったです。引出しもスムーズで使い勝手もよいです。いろんなカラーがあればインテリアにもなると思います。

対象商品 : 37866552
2020-06-11
用途: 書類の整理
株式会社PONTE自動車・二輪車・自転車関連業

安価なものなので3個購入いたしました。
おかげで散乱していた書類が片付けられました。

対象商品 : 37866552
2018-07-07
用途: よく出し入れする書類の保管
不動産業

価格が安いので、購入しました。満足ですが、難を言うと幅が後少し広ければ使い易い。他社製品はそうなっています。

1が参考にしています
対象商品 : 37866552
2017-07-17
用途: 電子部品の整理
農・林・水産業

抵抗器、コンデンサー、トランジスタ、IC、基盤などのパーツをパーツごとに分けて入れてあります。重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 37866552
2017-03-20
用途: 書類の収納
その他業種

きちんとした作りで使いやすいです。
二つ以上並べて使っていますがすっきり整理できます。

対象商品 : 37866552
2016-01-12
用途: 書類の分類
有限会社サン慧産商

本体が確りしていて軽く引き出しの開閉がスムウスで最高

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする