事務収納 オフィスチェスト

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37180035 品番 HG-151-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ファイル収納や小物収納に最適な鍵付オフィスチェストです。
引き出しがスムーズな金属レールを採用しています。
天板を付けたままスタッキング可能です(4個まで積み重ねできます)。
前倒れ防止バンド付です。

引出し内寸法(mm)350×450×110 仕様鍵付タイプ トラスコ品番331-4561 質量(kg)2.93 段数1 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×509×164 最大積載量(kg/台)24
注意
※鍵は個別ではございません。複数個ご注文の際には同一のキーになる場合がございます。
※鍵番号を指定してのご注文は出来かねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37180035
2020-01-10
用途:
収納
株式会社プレプレス 様 (サービス業)

値段相応といった感じで、特に不満もありません。
耐久面には若干の不安がありますので、重要な物の保管には適さないと思います。

対象商品:
37180035
2019-01-15
用途:
事務用品の整理
一般社団法人専心会 様 (医療・福祉・介護関連業)

以前購入した3点で19800円のキャビネットと丁度サイズ違いで揃うのでぴったりで、事務用品もスッキリ整理できました。

対象商品:
37180044
2018-12-09
用途:
書類の保管

鍵付き言うことなので購入しましたが天板と引き出しの間に指を入れて引き出せばロックがかかったまま開きます意味なし。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする