セキュリティデスクトップケース A4・鍵付タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37180071 品番 A4-SK4D
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

鍵1つで、一括施錠できるレターケースです。
A4フラットファイルが収まります。

材質
本体:ポリプロピレン(PP)
引出し:スチロール樹脂
引出し内寸法(mm)
浅型:241×316×36
深型:239×316×79
引出し組合せ浅型+深型 仕様鍵付タイプ トラスコ品番352-9461 質量(kg)2.4 サイズA4 引出し数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×362×260 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37180071
2023-08-07
用途:
書類や文房具の収納
はりきゅうマッサージ たけのこ 様 (医療・福祉・介護関連業)

最下段が深めなので、
文房具をいろいろしまえて便利!
上の三段も書類を仕訳できて
助かってます。
ラベルシートもあるので
区別も付けやすいです。
あと、鍵を閉めると
すべての段がロックされるのも
便利ですね。
一つだけ気になったのが、
鍵の向きが分かりにくいこと。
逆向きで差し込んで
"あれ?回らない"
となることが多くて。
ただ、全体的には使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする