サカセ化学工業
サカセ化学工業の 机上整理・収納用品
サカセ化学工業の レターケース
ビジネスカセッター(A3型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37180096
品番
A3-002
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
A3判が収納できる引き出しです。
外枠はそのままでタイプの違う引き出しの組み合わせが可能です。
引出し数
2個
トラスコ品番
510-0186
質量(kg)
7.3
サイズ
A3
最大積載量(kg)
8.0/台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
386×500×337
引出し内寸法(mm)
333×458×142
引出し組合せ
深型
アズワン品番
3-274-05