サカセ化学工業
サカセ化学工業の 机上整理・収納用品
サカセ化学工業の レターケース
ビジネスカセッター(A3型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37180105
品番
A3-111
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
A3判が収納できる引き出しです。
外枠はそのままでタイプの違う引き出しの組み合わせが可能です。
引出し数
3個
トラスコ品番
510-0194
質量(kg)
8
サイズ
A3
最大積載量(kg)
8.4/台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
386×500×337
引出し内寸法(mm)
334×460×91
引出し組合せ
深型
アズワン品番
3-274-08