ビジネスカセッター Sタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37180166 品番 S-S221
参考基準価格(税別)¥15,480 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Sタイプは外枠の溝が全て共通ですから、スペースに合わせて縦横何台でも連結できます(異なる品番の商品同士でも連結可能です)。

引出し数9個 トラスコ品番509-7479 質量(kg)4.5 間口(mm)372 最大積載量(kg)9 ベージュ 高さ(mm)372 材質(本体)ポリスチレン(PS) 奥行(mm)192 荷姿完成品 引出しの色トウメイ 材質(引出し)PS 色(本体)ベージュ 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)372×192×372 引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)104×160×111 有効内寸法・間口(mm)103 有効内寸法・奥行(mm)160 有効内寸法・高さ(mm)112

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37180141
2018-04-23
用途:
小物部品の保管と分類

同じシリーズの製品と連結できるのが便利である。専用の車輪付きのキャリーのようなものが欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする