サカセ化学工業
サカセ化学工業の 机上整理・収納用品
サカセ化学工業の レターケース
ビジネスカセッター(B4型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37180193
品番
B4-002
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ビジネスカセッターのボディーには連結用のミゾがつけられています。
B4判が収納できる引き出しです。
外枠はそのままでタイプの違う引き出しの組み合わせが可能です。
引出し数
2個
トラスコ品番
510-0224
質量(kg)
7
サイズ
B4
最大積載量(kg)
8.0/台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
337×460×386
引出し内寸法(mm)
286×421×167
引出し組合せ
深型
アズワン品番
3-272-02