コクヨ
コクヨの 机上整理・収納用品
コクヨの レターケース
レターケース(A4型)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
引出し数
7段
注文コード
37180245
品番
LC-K7M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
引出し数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
引出し組合せ
浅型
トラスコ品番
304-1191
質量(kg)
6.1
引出し数
7段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
256×336×353
仕様
鍵付タイプ
サイズ
A4
引出し内寸法(mm)
232×327×41