デスクマット(旧JIS用・オレフィン系樹脂タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37180315 品番 DMS-501DX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

焼却時に塩化水素の出ないオレフィン系樹脂で環境に優しい素材です。
光の反射が少ない、目に優しいノングレアタイプです。
コピーのインキが付着しにくい、両面非転写タイプです。
のりや接着剤がつきにくいマットです。

寸法(幅W×奥行D)(mm)1045×715 厚さ(mm)1.5 仕様旧JIS用 適合(デスク)5号 トラスコ品番519-8143 質量(kg)1.06 半透明 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする