森松
森松の 文房具
森松の デスクマット
森松の 既製デスクマット
デスクマット(旧JIS用・オレフィン系樹脂タイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37180421
品番
DMW501DX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
下敷付のダブルタイプです。
厚さ(mm)
1.5
仕様
旧JIS用
適合
(デスク)5号
トラスコ品番
519-8208
質量(kg)
1.12
色
上敷/透明、下敷/グリーン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1045×715
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。