MTO-5508C メタルラック (R) メタルミニ 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重75kg/段】 アイリスオーヤマ 37180647 MTO-5508C メタルラック (R) メタルミニ 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重75kg/段】 アイリスオーヤマ 37180647 MTO-5508C メタルラック (R) メタルミニ 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重75kg/段】 アイリスオーヤマ 37180647 MTO-5508C メタルラック (R) メタルミニ 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重75kg/段】 アイリスオーヤマ 37180647

メタルラック (R) メタルミニ 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重75kg/段】

(6件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37180647 品番 MTO-5508C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

【幅55cm×奥行35cm】【耐荷重75kg/段】【ポール直径19mm】メタルラックのコンパクトサイズ、メタルミニのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラックにカスタマイズも可能です。  「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)550×350×830 均等耐荷重(kg/段)75 均等耐荷重(kg/台)静止時150、移動時100 棚段数3 用途アイリスオーヤマ メタルラックのコンパクトサイズ メタルミニのセットです。 奥行35cmの省スペースタイプ。 付属品キャスター トラスコ品番328-5243 材質固定部品:ABS樹脂 幅(mm)550 質量(kg)6.54 シルバー 高さ(mm)830 奥行(mm)350 間口(mm)550 耐荷重(kg/段)75 耐荷重(kg)静止時:全体150、棚板1枚あたり75、移動時:全体100 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン樹脂 表面処理棚板・ポール:クロムメッキ 最大積載量(kg)150 材質(棚板)スチール 有効幅(mm)512 材質(ポール)スチール 組立時間1人30分 ポール径(Φmm)19 棚段数(段)3
注意
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:325

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06878907
2023-12-26
用途:
洗面台脇に置いています。頑丈な棚板の一辺の脇にバスタオル掛けをDIYで取り付け、洗面後の顔拭きタオルを掛けています。
tech^dEV 様

棚は頑丈で、棚脇に何かの取り付け固定はしっかりできます。キャスターがついているのでラックの移動も簡単で良かったです。

組み立て時、棚板角の支柱を通すパイプ内側に加工ゴミ?工場ゴミ?がついていました。製造メーカーの出荷検査はいいかげんだと思います、アイリスオーヤマの製造会社管理が甘いです。

対象商品:
06878916
2022-10-06
用途:
脱衣所に使用
アイ・シー電子工業株式会社 様

量販店では横幅600mmの物はあるが、脱衣所の丁度良いスペースは550mmの為、今回の製品はピッタリでした。まるでシンデレラフィットです!

対象商品:
37180656
2019-03-01
用途:
電子レンジの置き場所として。

組み立てが比較的簡単で、組み立て時間が短かった。軽量でしっかりしていて比較的思い物でも置ける。

対象商品:
06878907
2018-10-03
用途:
給湯室に

給湯室の隙間に入れてみました。細々した物が整理できます。350の正方形でもよかったと思います。狭い給湯室がかなり広くなったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
06878916
2017-09-29
用途:
洗面所に
花田ふとん店 様 (製造業)

測って購入したのでぴったりでした。洗面に関するものや洗濯に関するものを大量におけてすっきりして満足です。

対象商品:
37180647
2014-02-11
用途:
工具置き場として購入

間違いのない商品であるのは確かです。しかし、サイズのラインナップをもっと増やしてほしいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。メーカーにフィードバックいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする