ぶんぶく
ぶんぶくの オフィスインテリア
ぶんぶくの 傘・傘立て
ぶんぶくの 傘立て・アンブレラスタンド
アンブレラスタンド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37180717
品番
USR-Z-26
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
傘立てとしていろんな所に利用できます。
材質
本体:ステンレスヘアーライン(SUS304)
上部縁:スチールクロームメッキ
水受皿:ポリプロピレン(PP)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
224×224×450
収納本数(本)
約14
質量(kg)
1.6
トラスコ品番
276-7023