CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 灰皿
CONDOR(山崎産業)の スタンド式灰皿
スモーキングスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37180771
品番
YS-34L-ID-BK
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
投入口が傾斜しており、ゴミを載せにくい形状にしています。
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×260×665
容量(L)
3
質量(kg)
4.9
トラスコ品番
305-7348
材質
本体:スチール、フレーム:アルミダイカスト、灰皿ボトル:アルミニウム