CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 灰皿
CONDOR(山崎産業)の スタンド式灰皿
スモーキングスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(L)
9
注文コード
37180787
品番
YS-35L-ID-IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,300
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
投入口が傾斜しており、ゴミを載せにくい形状にしています。
色
アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×350×715
容量(L)
9
質量(kg)
9.9
トラスコ品番
305-7356
材質
本体:スチール、フレーム:アルミダイカスト、灰皿ボトル:アルミニウム