CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 灰皿
CONDOR(山崎産業)の スタンド式灰皿
スモーキングスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37180796
品番
YS-35L-ID-BK
参考基準価格(税別)
¥61,800
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
投入口が傾斜しており、ゴミを載せにくい形状にしています。
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×350×715
容量(L)
9
質量(kg)
9.9
トラスコ品番
305-7364
材質
本体:スチール、フレーム:アルミダイカスト、灰皿ボトル:アルミニウム