画像準備中

スモーキングスタンド

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37180832 品番 YS-07L-ID
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

落ち着いたデザインで設置場所を選びません。(屋内専用)

ブラック 容量(L)1.7 トラスコ品番500-8913 質量(kg)3.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×205×592

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:289

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37180832
2024-04-08
用途:
会社の喫煙場所
建設業・工事業

会社のテラスに置きました。安定しており、多少の風では倒れないと思います。吸い殻の掃除もしやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
37180884
2020-10-01
用途:
事務所の屋外用として
合同会社和多鍋 様 (農・林・水産業)

事務所の屋外用として購入しました。
若干軽いと感じたので、中に石を詰めて使用しています。

対象商品:
37180823
2013-07-05
用途:
出荷場の灰皿

頑丈でデザイン的にもいいかと感じましたので購入しましたが、いいものでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする