曜日別特売
1-7170-51 アズピュアクリーンノート(10冊入り) アズピュア(アズワン) 37181207

1-7170-51 アズピュアクリーンノート(10冊入り) アズピュア(アズワン) 37181207
1-7170-51 アズピュアクリーンノート(10冊入り) アズピュア(アズワン) 37181207

アズピュアクリーンノート(10冊入り)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10冊)注文コード37181207品番1-7170-51
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,494
販売価格(税別)
7,722

クリーンルームでの使用に適しています。
リサイクル可能な無じん紙です。

サイズA4トラスコ品番330-0064質量(kg)1.83枚数64横罫密度72g/[[平米]]表面抵抗値(Ω)1011アズワン品番1-7170-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37181207
2021-04-21
用途: クリーンルーム作業
合同会社スピードラボサービス業

クリーンルームでメモを取るのに使っています。
10冊もある為、しばらくは持ちそうです。
価格も安くて満足しています。

対象商品 : 37181207
2016-06-10
用途: 実験
国立大学法人東京科学大学教育・研究機関

クリーンルーム内に使います。特に問題無し。

対象商品 : 37181207
2013-03-21
用途: クリーンルーム内でのメモ

繰りールーム内で安心して使用できました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
サイズはA4判ですか?
回答:
サイズはA4判です。
2011-10-31

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする