※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フレームパネルの決定版。 アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。 発泡倍率 18倍 セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。 反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。 テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。 環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
シンプル・軽量で、値段もお安くとても良かったです。
一度ポスターを張り替えたら閉まらなくなってしまった。もう一度やり方を教えてほしい。
昔のイレパネみたいに全方向開けるて間もなく楽ちん。さらに、良いなと思ったのは柔らかプラスチックの角保護の三角です。きっちり角を保護してくれるからぶつかって怪我することもないです。
サイズバリエーションも多く、安価。必要に応じて購入する予定。
軽量で持ち運びが容易です。中身の入れ替えについてはフレームサイズが大きいと少し手間がかかるが、慣れれば問題ない状況である。付属の吊り下げ用テグスはちょっと使い勝手が良くないので金属製クサリを使用している。テグスでは無く金属製クサリが最初から付属していると良いと感じた。
社内プレゼンでの各タイトルの概要を展示するために購入した。
社内プレゼン時の各タイトルの内容をパネルにしたものを掲示するために購入した。
きれいに掲示物を掲示できて満足しています。もう少し価格面で安くなるとさらに良いと思います。