曜日別特売
OC-SA-5 軟質カードケース 小野由 37181505

OC-SA-5 軟質カードケース 小野由 37181505
OC-SA-5 軟質カードケース 小野由 37181505

軟質カードケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズA5
内容量1枚注文コード37181505品番OC-SA-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

素材に、オレフィン系樹脂を使用しているため、焼却時に燃焼カロリーによって塩化水素ガスなどの有毒ガスが発生いたしません。
コピーや印刷物が付かない非転写タイプです。

サイズA5仕様軟質(ソフト)タイプトラスコ品番356-1852厚さ(mm)0.3質量(g)27内寸法(縦×横)(mm)151×213
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする