小野由
小野由の ファイリング
小野由の カードケース(書類保護ケース)
小野由の ソフトケース
軟質カードケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37181523
品番
OC-SA-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79
販売価格(税別)
¥
72
バスケットに入れる
素材に、オレフィン系樹脂を使用しているため、焼却時に燃焼カロリーによって塩化水素ガスなどの有毒ガスが発生いたしません。
コピーや印刷物が付かない非転写タイプです。
サイズ
A7
仕様
軟質(ソフト)タイプ
トラスコ品番
356-1879
厚さ(mm)
0.3
質量(g)
6
内寸法(縦×横)(mm)
82×110