CM3PS コマンドタブ 3M(スリーエム) 粘着式 37181602

コマンドタブ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(16枚) 耐荷重(kg)0.4 注文コード37181602 品番CM3PS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は耐荷重・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。
はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。
画鋲や粘着テープがわりに使えます。

寸法(縦×横)(mm)46×16 粘着面(mm)27×16 耐荷重(kg)0.4 仕様粘着式 トラスコ品番004-1874 サイズS 質量(g)12 質量(g/枚)0.75
注意
※[凸凹面、ざらざら面、曲面]、[壁紙(塩ビ製、布製、紙製)、土壁、砂壁]、[レンジまわりなど40℃以上の高温になるところ]、[ワックス、フッ素、防カビ加工のしてあるところ]、[直射日光のあたるガラス]、[浴室内や屋外など、雨や水のかかる場所]には取りつけできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:335

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37181602
2022-02-16
用途:
コマンドタブ交換用

コマンドタブは長時間使用しないで放置すると、ノリがダメになってしまう様で、フックは大丈夫でも、ノリを買い足す羽目になりました。保管する場合は、密閉や日光を避けるなどの配慮が必要なのでしょうか?

1人が参考にしています
対象商品:
37181593
2022-03-17
用途:
フックの固定に使用
不動産業

粘着力も強く、フックの固定にたいへん重宝しています。これは、お買い得。

対象商品:
37181602
2019-09-14
用途:
警報機器の備え付けに

賃貸住宅で、備え付けの他に自分で火災報知器を設置する際に使用しました。粘着力は問題無いです。ただ、まだ剥がしていないので、数年経ったあと、果たして壁紙を残してキレイに剥がれるかは、勝負だとは思います。

対象商品:
37181602
2018-04-03
用途:
ポスター張り
卸売・小売業

はずしやすく、はずした後、後が残らないのが最高。
フックなどをつけるのにも便利!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする