コマンドフックお買得パック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 耐荷重(kg)0.5 材質(フック本体)ABS樹脂(タブ)ポリエチレン基材、ゴム系粘着剤 注文コード37181672 品番CM99-10HN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は耐荷重・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)
壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。

材質
(フック本体)ABS樹脂
(タブ)ポリエチレン基材、ゴム系粘着剤
寸法(縦×横)(mm)60×21 耐荷重(kg)0.5 種別Sサイズ 仕様粘着式 トラスコ品番276-7970 セット内容フック10個、タブ10枚 質量(g)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:331

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37181672
2017-07-20
用途:
工場備品の保管
株式会社若菜 様

食品工場の備品を保管する際に使用しています。
両面テープも粘着力があり、本体も耐久性もあるので助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする