CM3C-20HN コマンドフックお買得パック 3M(スリーエム) 粘着式 37181681

コマンドフックお買得パック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 耐荷重(kg)0.5 材質(フック本体)スチロール樹脂(タブ)ポリエチレン基材、ゴム系粘着剤 注文コード37181681 品番CM3C-20HN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は耐荷重・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)
壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。

材質
(フック本体)スチロール樹脂
(タブ)ポリエチレン基材、ゴム系粘着剤
寸法(縦×横)(mm)15×27 耐荷重(kg)0.5 種別コード用Sサイズ 仕様粘着式 トラスコ品番276-7988 セット内容フック20個、タブ20枚 質量(g)26

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37181681 CM3C-20HN 31439513 CMG-S-CL20 3M スリーエム コマンドフック コードクリップ ケーブルクリップ 3M(スリーエム) 3M スリーエム コマンドフック コードクリップ ケーブルクリップ 3M(スリーエム) 1パック(20個) 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37181672
2017-07-20
用途:
工場備品の保管
株式会社若菜 様

食品工場の備品を保管する際に使用しています。
両面テープも粘着力があり、本体も耐久性もあるので助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする