特殊吸着シート自在フック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード37181873 品番OH-31S
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

特殊吸着シートで、耐荷重1.5kgです。
のりが残らず、繰り返し使えます。
フック部は前後に180°回転します。

材質
(本体)スチロール樹脂
(フック)ステンレス
耐荷重(kg)1.5 仕様特殊吸着シートタイプ トラスコ品番005-8246 質量(g)41 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×24×78 質量(g/個)7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:331

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37181873
2017-01-21
用途:
洋服のハンガーを掛けるのに使用 引戸のガラス戸につけた
山田工業所 様 (製造業)

吸盤と違って落ちる事がない為見苦しくない
早くから購入して使用していればよかった
次を購入する予定

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする