粘着フック(粘着テープタイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 37181882 品番 OH-4N
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

化粧合板やコンクリートなどに、手軽に取り付けられる粘着テープ付です。

耐荷重(kg)0.6 仕様粘着テープタイプ トラスコ品番005-5085 材質スチロール樹脂 シロ 質量(g)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×12×35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:331

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37181891
2023-01-08
用途:
壁に小物引っかけ用
自然治癒力研究所 様

粘着力は強いが引っかけフックの部分が短くて少々引っ掛けにくい。

2人が参考にしています
対象商品:
37181891
2022-02-26
用途:
非常用懐中電灯を下げると気
メンテナンスKM 様 (サービス業)

粘着式で壁などに穴をあけることなく取付も簡単で助かりました。
耐荷重も2.5キロあり重い物も下げられるのてすごく良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
37181891
2014-08-18
用途:
100v線用

粘着が強くて重宝します

1人が参考にしています
対象商品:
37181891
2022-06-01
用途:
壁に貼った
福昌工業株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

竹製のかけ時計をかけましたが、壁紙が悪いのか、何日か経って落ちてきました
頭に当たらなくてよかったです、もう少し粘着力と場所を選ばないといいのですが

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする