フマキラー 蚊とり線香本練り

(50件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード37182047 品番411683
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

持続時間はレギュラータイプの1.6倍で、安定した効き目が11時間以上持続します。
天然香料の涼やかな香りで燃焼時の刺激臭もさらに低減しました。
吟味した原料を均一に練り合わせることで、ムラのない仕上がりを実現しました。

適合害虫蚊成虫 燃焼持続時間(h)約11 トラスコ品番004-3087 質量(kg)1.3 区分防除用医薬部外品 シリーズフマキラー蚊とり線香 有効期間11時間 利用場所屋内屋外両用 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-10
用途:
鳩よけに
その他業種

毎朝炊いてます。
主に鳩よけにメインです。
コスパは良いのですがちょっと脆い?
というか柔らかいのかな?
燃焼時間も他社さんに比べて早い気がする。。
でもコスパ良し! 缶も使い勝手良し!
満足度普通だけどリピすると思います。

2025-08-19
用途:
現場作業

元から割れているのか運送が悪いのか分かりませんが届いた時点で中がバラバラになっていることが多く、繋げて使用しているのが現状です。
これが割れていなければ満足ですが...

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2024-10-11
用途:
全ての屋外作業
建設業・工事業

残暑が長く10月になっても蚊が飛んでいるので購入しました。
店頭ではなかなか見つけられない時期でも簡単に検索できるので助かります。

2024-09-26
用途:
仕事場で使用。
株式会社井尾製作所 様

よく蚊がでるので購入しました。たくさん入っているので助かります。

2024-09-03
用途:
工場内作業中

弊社工場は、入口は常にあいていて蚊が多く発生します
この蚊取り線香は持続時間が長いので重宝しています

対象商品:
37182047
2024-07-01
用途:
作業時
製造業

販売店に行く手間が省けて、商品もよく問題なかったです

対象商品:
37182047
2023-11-28
用途:
屋外作業時の蚊よけ
サービス業

蚊よけはやはりこれでしょう。
においも好きなので、毎年購入して使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
37182047
2023-06-24
用途:
バイクと自動車のメンテナンス
その他業種

ありがとうございました。とても良い取引ができました。また機会が有りましたら、よろしくお願いいたします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする