スタッキングチェア

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 色(座面)ホワイト 色(背面)ホワイト 注文コード37182223 品番LTS-110Z
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

背部・座部ともにPP樹脂製なので油などの汚れが付着してもサッと拭き取るだけで手入が簡単です。
背部・座部ともにパンチングデザインですので、夏場の暑い時期でも蒸れにくく快適に過ごすことができます。
椅子同士を連結させる連結金具が標準装備されていますので綺麗に整列させることができます。

ホワイト 座面寸法(幅×奥行)(mm)400×455 本体質量(kg)3.8 仕様完成品、連結金具付 トラスコ品番337-4394 幅(mm)500 質量(kg)3.8 高さ(mm)748 奥行(mm)525 キャスターなし 肘掛なし 座上下調節なし 座高(mm)415 スタッキング メモ台なし 色(座面)ホワイト 色(背面)ホワイト
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする