TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の ミーティングチェア
スタッキングチェア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
トラスコ品番
341-8740
注文コード
37182302
品番
FNM-10-BK
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
部品交換時や廃棄処分時に簡単に分解できる機構になっています。
色
ブラック
座面高さ(mm)
434
座面寸法(幅×奥行)(mm)
413×400
本体質量(kg)
4
仕様
完成品、積重ね可能、連結金具付
トラスコ品番
341-8740
質量(kg)
4
種類
スタッキングチェア
張地
布張り(再生PET)
肘掛
なし
座上下調節
なし
座幅(mm)
413
座高(mm)
434
座奥行(mm)
400
スタッキング
可