パイプ椅子(シリンダ機能付)アルミパイプ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード37182311 品番CF-700-BR
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

指はさみ防止のシリンダ機能付です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラウン 仕様連結金具付 トラスコ品番298-5195 材質背部・座部:ハードボード・ウレタンフォーム・ウレタンレザー、脚部:アルミパイプ(アルマイト仕上げ) 質量(kg)3.2 種類折りたたみ椅子 張地ウレタンレザー張り 座上下調節なし パイプ径(Φmm)22 座幅×座奥×座高(mm)390×390×430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37182311
2018-10-06
用途:
日々の生活に使用している。
その他業種

食事や作業にいつも使用しています。予想通り軽くて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする