TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の 折りたたみ椅子
パイプ椅子(シリンダ機能付)スチールパイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
37182363
品番
CF-300M
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
指はさみ防止のシリンダ機能付です。
色
ブルー
座面高さ(mm)
435
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
463×475×760
本体質量(kg)
5.4
仕様
連結金具付
トラスコ品番
241-7936
材質
背・座/ハードボード・ウレタンフォーム・ウレタンレザー、 脚/スチールパイプ(クロムメッキ仕上げ)
質量(kg)
5.4
種類
折りたたみ椅子
張地
ウレタンレザー張り
背もたれ
あり
パイプ径(Φmm)
22.2
座幅×座奥×座高(mm)
390×390×430
材質(座面)
ハードボード・ウレタンフォーム
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。