FNM-10L スタッキングチェア TOKIO(藤沢工業) 37182406

スタッキングチェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1脚 トラスコ品番500-5493 注文コード37182406 品番FNM-10L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

部品交換時や廃棄処分時に簡単に分解できる機構になっています。

ブラウン 座面高さ(mm)434 座面寸法(幅×奥行)(mm)413×400 本体質量(kg)4 仕様完成品、積重ね可能、肘なしタイプ、連結金具付 トラスコ品番500-5493 質量(kg)4 張地オレフィン系レザー張り 座上下調節なし 座幅×座奥×座高(mm)413×400×434

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする