ノーリツイス
ノーリツイスの 椅子
ノーリツイスの 丸イス・角イス
ノーリツ 回転スツール ビニールシート ダークグレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
37182494
品番
T-691C DGL
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
内蔵のベアリングにより、座ると滑らかな回転ができます。
色
ダークグレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
425×425×405
本体質量(kg)
3.8
仕様
完成品、肘なしタイプ
トラスコ品番
334-2808
材質
ビニールシート張り
質量(kg)
3.8
種類
丸椅子
キャスター
なし
張地
ビニールシート張り
座上下調節
なし
パイプ径(Φmm)
19.1
座幅(mm)
330
座高(mm)
465
スタッキング
可