R72095 ローデンロスピ8H+EPLUS ローテンベルガー(ROTHENBERGER) 37182686 R72095 ローデンロスピ8H+EPLUS ローテンベルガー(ROTHENBERGER) 37182686 R72095 ローデンロスピ8H+EPLUS ローテンベルガー(ROTHENBERGER) 37182686 R72095 ローデンロスピ8H+EPLUS ローテンベルガー(ROTHENBERGER) 37182686 R72095 ローデンロスピ8H+EPLUS ローテンベルガー(ROTHENBERGER) 37182686 R72095 ローデンロスピ8H+EPLUS ローテンベルガー(ROTHENBERGER) 37182686

ローデンロスピ8H+EPLUS

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37182686 品番R72095
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

手動・電動兼用タイプです。
ドリルアダプタ付きで、電動ドリルを使用しての作業が可能です。
コシが強いSCワイヤなので、Sトラップも簡単に入ります。
軽くて腐食に強いプラスチック製ドラムを採用しています。
ワイヤを簡単&素早くロックできる3つ爪チャックです。

用途トイレ、浴室、洗面所等の詰まりの除去に。 付属品ワイヤ(寸法(mm×m)/8×7.5) トラスコ品番351-7683 質量(kg)3.5 寸法幅203×奥行203×高さ395mm パイプ径(Φmm)(清掃能力パイプ径)20〜75 動力手動 有効距離(m)(清掃能力)7.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37182686
2017-10-26
用途:
配管の清掃時
製造業

配管内部はいつもよりきれいになりました。ただ、作業後の後始末は大変でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする