エコラーグ(100枚入)

(1件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード37182731 品番CL-363-024-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

すばやく吸水し、洗って繰り返し使うこともできる経済的な不織布モップです。油、血液、食べこぼしなども素早く処理できます。

用途モップ替え糸、吸水用、工場や飲食店などに トラスコ品番356-0741 材質ポリエステル・レーヨン他 質量(kg)10 寸法(縦×横)(mm)220×240 質量(g/枚)1 アズワン品番65-0333-87 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37182731
2017-09-12
用途:
清掃
株式会社コウラ 様

メーカー品より安価ですので 気兼ねなく使えます かと言って品質が悪いこともないので これからも使用します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする