トラッシュペール90型 フタ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37182835 品番 479315
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

フタの投入口カラーによるゴミの分別回収ができます。
500mLPETボトルで約80本、350mL缶で約130缶入ります。
市販の90Lポリ袋が使用できます。

色(フタ)レッド トラスコ品番353-8621 材質再生ポリプロピレン 質量(kg)1.7 質量(g)製品重量1,300g、外装重量6,100g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×245 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×580 耐熱温度(℃)80 フタの種類プッシュ式 商品タイプフタ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37182801
2024-07-01
用途:
衣服回収箱として
医療・福祉・介護関連業

外注とした衣服洗濯について、業者引渡しまでの保管とまとめに回収箱として使用するための購入。(本体ともに) 大型で、便利です。

対象商品:
37182826
2019-12-07
用途:
ゴミ箱
建設業・工事業

カブの箱とセットして90Lの袋がスッポリ入る大型のゴミ箱になり、事務所のあちこちに点在するゴミ箱の集積できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする