トラッシュペール90型本体R

(5件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37182844 品番479209
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

別売のフタと組み合わせることで、フタの投入口カラーによるゴミの分別回収ができます。
500mlPETボトルで約80本、350ml缶で約130缶入ります。
市販の90Lポリ袋が使用できます。

商品タイプ本体 材質再生ポリプロピレン グレー フタの種類スイング式 容量(L)90 トラスコ品番353-8605 形状角型 質量(kg)2.8 質量(g)製品重量2,600g、外装重量11,000g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×458×650 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×970 耐熱温度(℃)120
注意
※フタは別売になりますので、本体をご注文の際は、必ずフタも合わせてご注文してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37182844
2024-07-01
用途:
衣服回収箱として
医療・福祉・介護関連業

業務委託の業者引渡しまでの間の保管ととりまとめの為の購入。(フタとともに)大型で便利。

対象商品:
37182844
2021-09-07
用途:
ゴミ捨て
国立大学法人神戸大学 様 (教育・研究機関)

90リットルの袋がそのまま入って、とても便利だった

1人が参考にしています
対象商品:
37182844
2016-12-17
用途:
事業所ゴミ用
株式会社津留崎電工 様

思ってた以上に頑丈で価格も手頃だと思います。
サイズも90Lのゴミ袋にピッタリでした。

対象商品:
37182844
2019-12-07
用途:
分別ゴミ箱
建設業・工事業

上部の投入口とセットして90Lの袋がスッポリ入る大型のゴミ箱になり、事務所のあちこちに点在するゴミ箱の集積できます。燃えるゴミや不燃ごみと左右に設置する場合には連結できるよう形状が工夫されています。

対象商品:
37182844
2015-03-16
用途:
現場でのごみの分別

会社で使用しています。
サイズも大きく、取り出し口も広めなので便利です。
…が、こちらの商品画像では蓋が付いていますが、こちらのコードで届くのは本体のみです。
蓋は別で注文する為、価格はあまりお安くありません。
紛らわしいので画像の変更を希望します。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。画像の変更をいたします。どうぞ宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする