CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱本体
リサイクルトラッシュSKL-35用プッシュフタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37182887
品番
YW-176L-OP3-Y
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
リサイクルトラッシュSKL-35用のプッシュ蓋。
中身が透けて見える半透明タイプ、分別のモラル向上に貢献します。
便利で衛生的なプッシュ蓋。内容物が見えず、臭いが漏れにくいため衛生的です。
付属品
シール(ペットボトル)
色(フタ)
イエロー
トラスコ品番
355-4805
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.7
種類
分別用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×400×197
フタの種類
プッシュ式
商品タイプ
蓋
商品説明動画
リサイクルトラッシュECO
参考になった