※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BG-32W-HF バンガード32Wエッチエフ 中川ケミカル 37183115 BG-32W-HF バンガード32Wエッチエフ 中川ケミカル 37183115 BG-32W-HF バンガード32Wエッチエフ 中川ケミカル 37183115

バンガード32Wエッチエフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37183115 品番BG-32W-HF
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。
強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。
HACCP・AJVC認定製品です。
長寿命、10年耐用製品です(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)。

材質
チューブ:ポリカーボネート
キャップ:シリコンゴム
用途
食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。
震災対策(飛散防止)・BCP対策。
幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
長さ(mm)1172 透明 質量(g)60 内径(Φmm)27 適合種別32W形 外径(Φmm)28 トラスコ品番304-1336
注意
※必ず蛍光灯サイズとバンガードのサイズを合わせてください。
※異常発光している蛍光灯に装着していますとバンガードが変形する恐れがあります。
※蛍光灯別売。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする