※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)。
こちらの虫除け効果を期待して取付けましたが取り付け後も取り付け前と全く変わらずユスリカは飛んでいます。ほんとに無駄な買い物をしてしまい後悔しております。
効果が楽しみ。