日立
日立の 電池
日立の マンガン乾電池(単3形)
マンガン乾電池 単3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(4本)
注文コード
37184366
品番
R-6PUSG-4P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
強力ライト、ラジオ、測定器などにぴったりなお得用乾電池です。
水銀0使用商品です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
マンガン乾電池 単3
モノタロウ
¥
109
¥
120
税込
トラスコ品番
000-8613
タイプ
単3形
電圧(V)
1.5
質量(g/本)
17.75
使用推奨期限
2年