曜日別特売
SL-310A-N 手帳タイプ電卓 カシオ計算機 37184567

SL-310A-N 手帳タイプ電卓 カシオ計算機 37184567
SL-310A-N 手帳タイプ電卓 カシオ計算機 37184567

手帳タイプ電卓

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
桁数10
内容量1個注文コード37184567品番SL-310A-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

大型表示です。
税計算、時間計算機能を搭載しています。
早打ち対応キーロールオーバー機能を搭載しています。
光がさえぎられても計算内容を保持するツインパワーです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
桁数10仕様ソーラー+内蔵電池トラスコ品番334-9683サイズ手帳タイプ質量(g)50電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能)寸法(縦×横×厚さ)(mm)118.5×70×8機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、プラスチックキー、ソーラー・電池2電源、3術位取り寸法(幅×奥行×高さ)(mm)118.5×70×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-29
用途: 現場作業

コンパクトで邪魔にならなく
とても見やすくて気に入っています

対象商品 : 37184551
2021-03-16
用途: 買い物時や家計の計算に使用
その他業種

8桁で液晶画面も大きく見易い、ボタンも小さすぎず、丁度良い感じです。
カバー付きで軽くてポケットにも楽に入り、昨年に1台購入し使い勝手が良いので2台目購入しました。

対象商品 : 37184551
2021-06-05
用途: 接客の際。
自動車・二輪車・自転車関連業

ひとまわり大きめのサイズで見やすくポケットにも収まって自分では満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 37184551
2020-12-11
用途: 通常営業時
有限会社三和商店

12桁も必要ないので、8桁を選びました。税率計算キーが大変便利で重宝しています。
表示も大きすぎず小さすぎず良いです。

対象商品 : 37184551
2020-05-31
用途: 鍛冶組み立て

見やすく間違いの少ない使いやすさ。大変気に入っています。
ボタンをまとめたりしないでキチンと設けてるところと
ルートや戻しの矢印キーなど絶対にあると便利なのも装備。
次も買います。

2が参考にしています
対象商品 : 37184551
2020-02-04
用途: 野暮な計算
ぶぁいくや へりてえじ

場所を取っちゃう大きさ...
其れを考えての入手でした
思惑通り、大きさが 丁度です。

対象商品 : 37184567
2019-04-10
用途: 計算
製造業

使いやすく、適度な価格ということもあり、満足しています

対象商品 : 37184551
2018-05-04
用途: 機械セッティング時

手のひらサイズで小さすぎたかなと思ったが数字が大きくて見やすくて良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする