曜日別特売
Nor-Mex G194 チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ 三ツ星ベルト 37185014

Nor-Mex G194 チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ 三ツ星ベルト 37185014
Nor-Mex G194 チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ 三ツ星ベルト 37185014

チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ

商品レビューを投稿する
95日以内出荷返品不可95日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)32~85
軸穴径d2(Φmm)32~75
外径(Φmm)194
全長(mm)220.5
内容量1個注文コード37185014品番Nor-Mex G194
参考基準価格(税別)¥107,370販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。
・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。
・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。
・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。
・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
・G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機・従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。

寸法LG(mm)220.5寸法S1(mm)3.5±1寸法d3(mm)140寸法d4(mm)121.5寸法d5(mm)194寸法l(mm)117寸法lE(mm)100寸法lG(mm)97寸法m1(mm)60寸法m2(mm)62軸穴径d1(Φmm)32~85軸穴径d2(Φmm)32~75常用トルク(N・m)1100外径(Φmm)194全長(mm)220.5最高回転数(min-1[r.p.m])3500材質アルミニウム合金質量(kg)部品(11) :13 全体:26.7種類ジョータイプ最大トルク(N・m)1960ボルト径M10爪数9GD2(N・m2[kg・m2])部品(11) :1.753 部品(12+14):2.015
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする