曜日別特売
Nor-Mex LG330-430 チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LGタイプ 三ツ星ベルト 37185382

Nor-Mex LG330-430 チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LGタイプ 三ツ星ベルト 37185382
Nor-Mex LG330-430 チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LGタイプ 三ツ星ベルト 37185382

チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LGタイプ

商品レビューを投稿する
65日以内出荷返品不可65日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)90~130
全長(mm)252
常用トルク(N・m)7080
内容量1個注文コード37185382品番Nor-Mex LG330-430
参考基準価格(税別)¥458,160販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。
・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。
・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。
・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。
・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
・G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機・従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。

寸法S1(mm)8±2.5寸法d2(mm)200寸法d3(mm)208寸法d4(mm)390寸法d5(mm)330寸法d6(mm)430寸法d7(mm)22寸法l(mm)188寸法l1(mm)56寸法l2(mm)25寸法lG(mm)156寸法m1(mm)101.5軸穴径d1(Φmm)90~130常用トルク(N・m)7080全長(mm)252最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質アルミニウム合金質量(kg)部品(17) :28.5 全体:85.8サイズ330-430種類ジョータイプ最大トルク(N・m)12700ボルト径M16穴数9爪数10GD2(N・m2[kg・m2])部品(17) :29.001 部品(12+14):26.122
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする