寸法LFG(mm)100.5寸法S1(mm)3.5±1寸法d10(mm)9寸法d3(mm)79寸法d5(mm)112寸法d8(mm)82寸法d9(mm)65寸法l3(mm)10寸法lE(mm)60寸法lF(mm)37寸法m2(mm)38軸穴径d1(Φmm)14~48常用トルク(N・m)164外径(Φmm)112全長(mm)100.5最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質アルミニウム合金質量(kg)部品(13) :1.04 全体:3.49種類ジョータイプ最大トルク(N・m)294穴数6爪数6GD2(N・m2[kg・m2])部品(13) :0.086 部品(11):0.101