曜日別特売
Nor-Mex FE265 チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FEタイプ 三ツ星ベルト 37185793

Nor-Mex FE265 チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FEタイプ 三ツ星ベルト 37185793
Nor-Mex FE265 チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FEタイプ 三ツ星ベルト 37185793

チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FEタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
軸穴径d1(Φmm)70~120
外径(Φmm)265
全長(mm)221.5
常用トルク(N・m)4090
内容量1個注文コード37185793品番Nor-Mex FE265
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥181,700販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。
・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。
・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。
・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。
・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。

寸法LFG(mm)221.5寸法S1(mm)5.5±1寸法d10(mm)15寸法d3(mm)198寸法d5(mm)265寸法d8(mm)194寸法d9(mm)165寸法l3(mm)20寸法lE(mm)140寸法lF(mm)76寸法m2(mm)90軸穴径d1(Φmm)70~120常用トルク(N・m)4090外径(Φmm)265全長(mm)221.5最高回転数(min-1[r.p.m])2500材質アルミニウム合金質量(kg)部品(13) :12.2 全体:45.1種類ジョータイプ最大トルク(N・m)7350穴数10爪数10GD2(N・m2[kg・m2])部品(13) :6.288 部品(11):8.424
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする