寸法LFG(mm)282寸法S1(mm)8±2.5寸法d10(mm)17寸法d3(mm)278寸法d5(mm)370寸法d8(mm)274寸法d9(mm)242寸法l3(mm)26寸法lE(mm)180寸法lF(mm)94寸法m2(mm)118軸穴径d1(Φmm)100~170常用トルク(N・m)9900外径(Φmm)370全長(mm)282最高回転数(min-1[r.p.m])1750材質アルミニウム合金質量(kg)部品(13) :28.3 全体:112.3種類ジョータイプ最大トルク(N・m)17800穴数11爪数11GD2(N・m2[kg・m2])部品(13) :28.852 部品(11):28.852