寸法D1(mm)360寸法D2(mm)210寸法D3(mm)215寸法D4H7(mm)360寸法D5(mm)420寸法D6(mm)455寸法LSV(mm)123寸法S2(mm)7.5寸法dL(mm)18寸法h(mm)55寸法l1(mm)175寸法l3(mm)25寸法l4(mm)28寸法l5(mm)5軸穴径d1(Φmm)125全長(mm)123最高回転数(min-1[r.p.m])2150材質フランジ :スチール/アルミ合金 弾性体:ポリウレタン質量(kg)部品(1) :11.6 部品(2):72 全体:86.1サイズ360種類ジョータイプ下穴径(Φmm)45最大トルク(N・m)16700爪数6GD2(N・m2[kg・m2])部品(1) :13.95 部品(2):29.9 全体:46.46穴数Z16