MTG-140 ハイパーフレックスカップリング MT形 三ツ星ベルト 37187202

ハイパーフレックスカップリング MT形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)140
全長L(mm)160
材質フランジ :FC-250 弾性体:合成ゴム
フランジ :FC-250 弾性体:合成ゴム
フランジ :FC-250 弾性体:ポリウレタン
最高回転数(min-1[r.p.m])4200
内容量1個注文コード37187202品番MTG-140
参考基準価格(税別)¥37,870販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。
・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。
・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。

種類ジョータイプ外径(Φmm)140全長L(mm)160最高回転数(min-1[r.p.m])4200最大トルク(N・m)157材質フランジ :FC-250 弾性体:合成ゴム下穴径(Φmm)12ボス径B(Φmm)100標準偏角(度)1標準偏差(mm)0.4寸法K(mm)62寸法H(mm)36±0.5寸法I(mm)43寸法M(mm)39±1弾性体内径E(Φmm)54慣性モーメント(kg・m2)1.8×10-2質量(kg)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする